Escobillas limpiaparabrisas para coche Hybrid Blade Classic
Escobillas limpiaparabrisas para coche, híbrido
PLUMILLA HIBRIDA 15PULG 380MM
Nº de art. 0848065015
EAN 4061975958488
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Embalaje sellable individual
- La longitud se puede adaptar de forma individual
- Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo
Capacidades aerodinámicas mejoradas
Permite velocidades de movimiento superiores a las de los limpiaparabrisas estándar
Sistema de barra metálica resistente
- Juntas individuales conectadas a través de remaches de acero inoxidable
- Alta resistencia a la intemperie
- Juntas de pasador de acero inoxidable con carcasa de plástico
- Funcionamiento silencioso de las escobillas del limpiaparabrisas
Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)
- Costes de almacenamiento optimizados
- Protege los recursos (el medio ambiente)
Contenido:
1 escobilla limpiaparabrisas con protección del borde con multiadaptador preinstalado para una alta cobertura de los modelos de vehículos disponibles
Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.
Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.
Hojas de datos(X)
Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (fabricantes de vehículos asiáticos).
Longitud | 380 mm |
Longitud en pulgadas | 15 in |